Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NX-485 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | NX-485 | Pet Alley Lens/Mask Kit for NX -480 PIR (3 pack)

  • Réf. fabricant NX-485
  • PART #235333
Height - Inches: APPROXIMATELY 2 INCHES
Sales Category: DETECTOR
Sensor Type: PASSIVE-INFRARED
Thickness/Depth - Inches: APPROXIMATELY 1 INCH
Width - Inches: APPROXIMATELY 3 INCHES
Description

3-pack of Pet Alley Lens/Masks for the NX-480 PIR.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires