Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NX-548E | INTERLOGIX

INTERLOGIX | NX-548E | NetworX NX-548E Receiver

  • Réf. fabricant NX-548E
  • PART #341460
Description

The NX-548E receiver adds wireless capabilities to the NetworX line of control panels. Adding the receiver makes these control panels compatible with NX wireless transmitters. Only three wire connections are required to power and communication to the control panel.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 48 wireless zones
  • 1,000-ft. open-air range
  • Compatible with all NX series control panels
  • Can be installed in the enclosure or remotely for best reception
  • Compatible with wide range of NetworX wireless devices
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires