Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NX-582E | INTERLOGIX

INTERLOGIX | NX-582E | AES Long Range Radio Interface Module Microprocessor-Controlled AES Radio Interface

  • Réf. fabricant NX-582E
  • PART #305836
Environmental: WEATHER RESISTANT
Input Voltage: 12 VOLTS DC
Interface: WIEGAND
Mounting: SINGLE GANG ELECTRICAL BOX
Number of Readers: 1
Output Voltage: 12 VOLTS DC
Product Type: IP WIRELESS CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Description

The NX-582E is a microprocessor-controlled AES radio interference module. This module allows any or all events from the NX8/NX8E control panel to be reported via the AES radio models 7050-E, 7050-DLR (v2.2 or higher), 7450, 7450-XL, 7750, and 7750-F.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires