Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NX-848-KIT-LX | INTERLOGIX

INTERLOGIX | NX-848-KIT-LX | 8 ZONE CONTROL KIT W/NX-8 PANL& NX-148E LCD KEYPAD WITHOUT TRANSFORMER

  • Réf. fabricant NX-848-KIT-LX
  • PART #377302
Environmental: INDOOR
Mounting: SURFACE MOUNT NO ELEC BOX
Number of Users: 1
Product Type: MULTICOMM CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires