Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NX-848E-KIT | INTERLOGIX

INTERLOGIX | NX-848E-KIT | NX-8E Kit with NX-148E Keypad and Transformer

  • Réf. fabricant NX-848E-KIT
  • PART #235295
Environmental: WEATHERPROOF
Input Voltage: 16.5 VAC
Interface: RS232
Mounting: SURFACE MOUNT NO ELEC BOX
Number of Readers: 32
Number of Users: 100
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Kit Includes NX-8E panel, NX-148E LCD keypad, 16.5 V AC, 50VA transformer.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires