Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
NX-8E | INTERLOGIX

INTERLOGIX | NX-8E | Security Control Panel, 8 Hardwire Zone, 2/4-Wire Smoke Loop, 16.5 VAC, 2A, 40 VA, 11.3" Width x 3.5" Depth x 11.3" Height, With (2) Relay

  • Réf. fabricant NX-8E
  • PART #235292
Environmental: WEATHERPROOF
Input Voltage: 16.5 VAC
Interface: RS232
Mounting: SURFACE MOUNT NO ELEC BOX
Number of Readers: 32
Number of Users: 100
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Flash Memory Microprocessor
  • Expanded Event Log
  • Early Open/Late Close Reporting
  • Programmable Loop Response
  • Accommodates Multiple User Codes from 8 Upto 240
  • Upto 8 True Partitions with Separate Account Codes, Entry/Exit Delays and Feature Selections fEach Partition
  • Upto 512 Event History Log that Provides Date, Time, Event and User Number
  • Supports SIA and Contact ID Communication Formats
  • 2-Wire or 4-Wire Smoke Detector Compatibility
  • Fire Alarm Verification for Greater False Alarm Immunity
  • Dynamiattery Test
  • Standard RS-232 On-Board Interface
Infos techniques et normes

CP-01 2000

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires