Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O-004-DA-8W-F04NS | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | O-004-DA-8W-F04NS | Single Jacket Single Armor Arid-Core Drop Cable

  • Réf. fabricant O-004-DA-8W-F04NS | 760146670
  • PART #372-COMOS2-LTA-04AC
All-Dielectric: NO
Armored: YES
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 4
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Rodent Protected: NO
Self-Support: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires