Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O2B5 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O2B5 | Full HD 1080p Outdoor IP Bullet Camera 3.7 mm Fixed Lens

  • Réf. fabricant O2B5
  • PART #538790
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Supports up to Full HD 1080p @ 30 fps
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • True Day/Night operation (IR cut filter)
  • Built-in IR LEDs
  • IR Range: 82 ft. (depending on scene reflection)
  • Wide dynamic range (WDR) operation
  • 2-way audio communication
  • micrard slot (card not included)
  • 12 V DC operation
  • IP66 compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires