Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O2D4 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O2D4 | ONSIP Full HD 1080p Indoor/Outdoor Vandal-resistant Dome IP Camera, 3.6-16 mm Auto Iris Vari-focal Lens

  • Réf. fabricant O2D4
  • PART #526899
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

3.6-16 mm auto iris vari-focal lens

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Supports up to Full HD 1080p @ 30 fps
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • True Day/Night operation (IR cut filter)
  • Built-in IR LEDs
  • IR Range: 49 ft. (depending on scene reflection)
  • Wide dynamic range (WDR) operation
  • Supports H.264 and MJPEG codecsay audio communication
  • microSD card slot (tcard not included)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires