Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O2DP7 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O2DP7 | ONSIP 2MP DAY/NIGHT INDOOR IP CAMERA

  • Réf. fabricant O2DP7
  • PART #476911
Compression Type: H.264
Dome Color: SMOKED
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires