Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O2IR24D7W | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O2IR24D7W | ONSIP 2 Megapixel Indoor Dome 4.3 mm Fixed Lens

  • Réf. fabricant O2IR24D7W
  • PART #538795
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Dual-codec (H.264 and MJPEG)
  • Progressive scan megapixel (2.0M CMOS)
  • Multi-profile streaming (up to 5 streams of different resolutions, frame rates and codec selections)
  • Digital PTZ, video crop
  • Analog video output (CVBS)
  • Built-in standard PoE
  • 2-way o communication
  • Built-in true Day/Night operation
  • 3-axis lens mount
  • Robust design and convenient installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires