Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O2IR56B1 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O2IR56B1 | 1080P IR OUTDOOR BULLET CAMERA2.8-10MM AI VF LENS, DARK GREYHOUSING

  • Réf. fabricant O2IR56B1
  • PART #538796
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Supports up to Full HD 1080p @ 30 fps
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • Built-in IR LEDs
  • IR Range: 90 ft. (depending on scene reflection)
  • Wide dynamic range (WDR) operation
  • External controls for zoom and focus
  • Supports H.264 and MJPEG codecs
  • 2-udio communication
  • microSD card slot (card not included)
  • IP67 compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires