Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O2MB1 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O2MB1 | ONSIP 1080p Indoor/Outdoor Mini Bullet IP Camera, fixed lens

  • Réf. fabricant O2MB1
  • PART #556609
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED 3.7 MILLIMETER
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Full HD 1080p 2MP Indoor/Outdoor Miniature Bullet IP Camera, 3.7 mm Fixed Lens, Dark Grey Housing


Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Separate camera and encoder units for flexibility
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • Wide dynamic range operation
  • ONVIF Profile S
  • Supports up to 1080p @ 30 fps
  • Micro SD card slot (card not included)
  • 2-way audio communication
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires