Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O2MD1 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O2MD1 | ONSIP 1080p Indoor/Outdoor Mini Dome IP Camera, IR, 3.7 mm Fixed Lens, Dark Grey Housing

  • Réf. fabricant O2MD1
  • PART #538797
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Supports up to Full HD 1080p @ 30 fps
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • True Day/Night operation (IR cut filter)
  • Built-in IR LEDs
  • IR Range: 30 ft. (depending on scene reflection)
  • Wide dynamic range (WDR) operation
  • Supports H.264 and MJPEG codecsay a
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires