Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O2PM | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O2PM | Pole Mount For Outside ONSIP Dome Cameras, White

  • Réf. fabricant O2PM
  • PART #538799
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: POLE
Type: CAMERA MOUNT
Description

This product has been designed to be used in the installation of outside dome cameras. The product is strong, various installation enviroments are supported for dynamic use.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires