Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O2PTZ22D5W | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O2PTZ22D5W | ONSIP 1080p 20x Outdoor PTZ Dome Color Camera

  • Réf. fabricant O2PTZ22D5W
  • PART #538800
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Triple-codec (H.264 / MPEG4 / MJPEG)
  • Multi-profile streaming (up to 5 streams of different resolutions,
  • frame rates and codec selections)
  • 2-way audio communication
  • IP + analog (hybrid) feature simultaneous control via RS-485 and IP network
  • IP66 compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires