Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O2T5 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O2T5 | ONSIP 2MP Day/Night Traditional IP Camera, Uses CS or Megapixel CS Type Lenses

  • Réf. fabricant O2T5
  • PART #477019
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Dual-codec (H.264 and MJPEG)
  • Progressive scan megapixel (2.0M CMOS)
  • Multi-profile streaming (up to 5 streams of different
  • resolutions, frame rates and codec selections)
  • Digital PTZ, video crop
  • Analog video output (CVBS)
  • Built-in microphone
  • Built-indard PoE
  • 2-way audio communication
  • Built-in true Day/Night operation
  • Robust design and convenient installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires