Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O2T6 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O2T6 | ONSIP 2 Megapixel Day/Night Traditional IP Camera 1080p, Uses CS Or Megapixel CS Type Lenses

  • Réf. fabricant O2T6
  • PART #538802
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Supports up to Full HD 1080p @ 30 fps
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • Wide dynamic range (WDR) operation
  • Supports H.264 and MJPEG codecs
  • 2-way audio communication
  • SD card slot (card not included)
  • ONVIF Profile S listed*
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires