Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
O5MDP1 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | O5MDP1 | 5mp 360 Panoramic Indoor/Outdoor Mini-Dome IP Camera, 0.98-1.12 mm Panomorph Lens, Dark Grey

  • Réf. fabricant O5MDP1
  • PART #538803
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 5 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 360º field of view
  • Various panoramic viewing features
  • 5MP resolution
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • Supports H.264 and MJPEG codecs
  • 2-way audio communication
  • microSD card slot (card not included)
  • IP66 compliant
  • ONVIF Profile S*
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires