Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OA1G01 | ABB

ABB | OA1G01 | OT16ET3 to OT100ET3 Series Non-Fusible Disconnect Switch, snap-on mounting, mounts on left side.

  • Réf. fabricant OA1G01
  • PART #490036
Rating: IP20
Type: DISCONNECT
Caractéristiques
  • Voltage Rating: 600 V AC
  • Switch Type: 16 TO 100 AMPERE
  • Contact Configuration: 1NC
  • Used On: OT16E3 TO OT100E3, OT16ET3 TO OT100ET3 SERIES NON-FUSIBLE DISCONNECT SWITCH
  • Additional Information: THERMAL RATING 10 AMPERE; MOUNTING TYPE SNAP ON
Applications

For OT 16 - 125F/FT Series Disconnect Switch

Spécifications
  • Contact Configuration: 1 NC
  • Thermal current: 16 A
  • Enclosure: IP20
  • Wire Size: (2) 2.5 mm2
Infos techniques et normes

EN 50013 Approved

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires