Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OB1 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | OB1 | ONSIP IP Indoor/Outdoor IR Bullet Camera, 2.8-12 mm Vari-focal Lens

  • Réf. fabricant OB1
  • PART #477020
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 550 TVL
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony Super HAD(TM) CCD
  • 550 TV lines of resolution
  • Dual-codec (H.264 and MJPEG)
  • Multi-profile streaming (up to 5 streams of different resolutions, frame rates and codec selections)
  • Digital PTZ, video crop
  • 2-way audio communication
  • CVBS output
  • IP67 compliant
  • ONVIF support*
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires