Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OBE-01-OWA | PELCO

PELCO | OBE-01-OWA | Outdoor Pendant White For Evolution 360 Degree 5 MP Camera

  • Réf. fabricant OBE-01-OWA
  • PART #539408
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PENDANT
Special Property: 360 ROTATE
Type: CAMERA MOUNT
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Optimises bandwidth and storage utilization
  • Simultaneous multiple video streams
  • Video streams in multiple resolutions from 528x480 to 2144x1944
  • 10 fps typical for full resolution and up to 15 fps for all other resolutions
  • H.264/MJPEG streaming with mtiple quality levels
  • Configurable password protection
  • Intuitive web-based interface for viewing and configuration
  • Integrated with Digital Sentry version 7.5 and other leading VMS platforms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires