Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OC-1651 | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | OC-1651 | M85045/21-01 8F 62.5/125 MULTI MODE THERMOSET JKT OUTBORD **QPL/CTR**

  • Réf. fabricant OC-1651
  • PART #M85045/21-01
Fiber Count: 8 FIBERS
Mil-C-85045/ Slash Sheet: /21-01
Multimode 50/125: NO
Multimode, 62.5/125: YES
Single Mode 9.3/125: NO
Thermoplastic: NO
Thermoset: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires