Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OC4USB | FLUKE

FLUKE | OC4USB | OC4USB USB interface cable

  • Réf. fabricant OC4USB | 2166266
  • PART #460596
Type: POWER
Description

Safety-designed interface cable to connect the optically-isolated serial interface port of Scopemeter or Power Quality Analyzer to a standard USB-interface on your PC. Optical isolation allows you to float your instrument at mains voltages or beyond*, while bing connected to your PC. Supports the Fluke 120 Series, Fluke 190 Series ScopeMeters, as well as the 43 and 43B and 430 SeriesPower Quality analyzers Supports Windows Vista/ XP/2000/Me/98 SE Cable length 1.5 m (4.9 ft)

Caractéristiques
  • Supports the Fluke 120 Series, Fluke 190 Series ScopeMeters, as well as the 43 and 43B and 430 Series
  • Supports Windows Vista/ XP/2000/Me/98 SE
  • Cable length 1.5 m (4.9 ft)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires