Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OD2522FW2 | HIKVISION

HIKVISION | OD2522FW2 | Compact Dome Camera, 2 MP/1080p, H.264, 2.8 mm, Day/Night, 120 dB WDR, IR (30 m), WiFi, 3-Axis, Alarm I/o, Audio Mic/O, uSD, IP66, PoE / 12 V DC

  • Réf. fabricant OD2522FW2 | DS-2CD2522FWD-IWS 2.8MM
  • PART #668799
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 2 Megapixel High Resolution
  • Full HD 1080p Video
  • Dual Video Stream
  • 120 dB Wide Dynamic Range
  • 3D Digital Noise Reduction
  • Smart Features
  • IR Range 30 Meter
  • Audio/Alarm Input/Output
  • Edge Storage
  • Built-In Wi-Fi
  • ONVIF Profile S Compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires