Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OD2732V | HIKVISION

HIKVISION | OD2732V | Network Camera, IR Dome, Day/Night, H.264/MJPEG, 2048 x 1536 Resolution, F1.4 Varifocal 2.8 to 12 MM Lens, 128 GB, 12 VDC 5 Watt, PoE

  • Réf. fabricant OD2732V | DS-2CD2732F-I
  • PART #586007
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • HD Real Time Video
  • 3D DNR and Digital Wide Dynamic Range and BLC
  • Vandal Proof Protection
Infos techniques et normes

IEC 60068-2-75Eh/50J, EN 50102

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires