Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OD4332WS | HIKVISION

HIKVISION | OD4332WS | Network Camera, Audio/Alarm I/O, Smart Heater, Day/Night, H.264/MJPEG/MPEG4, 2048 x 1536 Resolution, F1.4 Motorized Varifocal 2.8 to 12 MM Lens, 128 GB, 12 VDC, PoE

  • Réf. fabricant OD4332WS | DS-2CD4332FWD-IZHS
  • PART #591634
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 120 dB Wide Dynamic Range, 3D DNR
  • Triple Streams, Smart VQD, Smart Codec
  • Smart Facial Detection, Intrusion Detection, Defog
Infos techniques et normes

IEC 60068-2-75Eh/50J, EN 50102

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires