Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OD4526W | HIKVISION

HIKVISION | OD4526W | Outdoor Dome Camera, DarkFighter, 2MP/1080p60, H264, 2.8-12mm, Motorized Zoom/Focus, Day/Night, WDR, IR, IP66, Heater, PoE+/24V AC/12V DC

  • Réf. fabricant OD4526W | DS-2CD4526FWD-IZH
  • PART #631054
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires