Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OD4565 | HIKVISION

HIKVISION | OD4565 | Network Camera, IP Dome, Smart Heater, Day/Night, H.264/MJPEG, 3072 x 2048 Resolution, F1.4 Motorized Varifocal 2.8 to 12 MM Lens, 128 GB, 24 VAC/12 VDC 17 Watt, PoE

  • Réf. fabricant OD4565 | DS-2CD4565F-IZH
  • PART #617854
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 6 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 1/2.8 Inch Progressive Scan CMOS
  • Slow Shutter
  • Digital Wide Dynamic Range, 3D DNR
  • Up to 20fps Frame Rate
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires