Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OD56D1T2 | HIKVISION

HIKVISION | OD56D1T2 | Outdoor IR Dome HD1080p Camera, 2.8mm, 20m IR, Day/Night, DWDR, Smart IR, IP66, 12 V DC

  • Réf. fabricant OD56D1T2 | DS-2CE56D1T-VPIR 2.8MM
  • PART #631057
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires