Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OD8 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | OD8 | ONSIP IP Indoor Dome Camera, 4.3 mm Fixed Lens

  • Réf. fabricant OD8
  • PART #538807
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Dual-codec (H.264 and MJPEG)
  • Multi-profile streaming (up to 5 streams of different resolutions, frame rates and codec selections)
  • Digital PTZ, video crop
  • Built-in standard PoE (IEEE802.3af)
  • 2-way audio communication
  • 3-axis lens mount
  • Robust design and convenient installation
  • ONVIF support*
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires