Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OF70FV2MT | PANDUIT

PANDUIT | OF70FV2MT | Office Furniture Raceway Snap-on Vertical Sloped Faceplate, 2 Position, Medium Tone

  • Réf. fabricant OF70FV2MT
  • PART #314467
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • Office furniture raceway fittings have been designed to maintain the TIA/EIA required 1" minimum bend radius for high performance copper and fiber optic cabling systems
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires