Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OFCMT04 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | OFCMT04 | Fiber, Optic, Crimp Tool, with Die, 2Qk, Adhs

  • Réf. fabricant OFCMT04
  • PART #255277
Fiber Type: CRIMP
Type: FIBER
Description

Crimp Tool for 2Quick, Non-Adhesive and SC/ST-Style Epoxy/Anaerobic Connectors; crimp dies (included) pre-set at factory. Dual hex cavity: .0178"/.0151"; flat crimp 0.052"; hex crimp 0.136"l gardebed die

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires