Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OFP-LCD12MB | ORTRONICS

ORTRONICS | OFP-LCD12MB | 6-LC (12 fibers) multimode adapters with phosphor-bronze alignment sleeves

  • Réf. fabricant OFP-LCD12MB
  • PART #323646
Connector Type: LC
Enclosure Type: FC SERIES
Fiber Count: 6
Description

Ortronics fiber adapter panel allows for flexibility and expansion with an industry accepted style. The adapter panel snaps in for installation and can be removed easily for future changes. The adapter panel is silkscreened for easy port identification

Caractéristiques
  • Standard adapter panel is front removable: Ideal for simple moves, adds, and changes.
  • Uses plunger/grommet fastener: Holds adapter panels securely in place.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires