Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OFP-STD08AC | ORTRONICS

ORTRONICS | OFP-STD08AC | 4 ST-Duplex (eight fibers) single-mode adapters with ceramic alignment sleeves

  • Réf. fabricant OFP-STD08AC
  • PART #372764
Fiber Type: SINGLE
Loaded: NO
Number of Ports: 4
Termination: ST-COMPATIBLE
Description

Ortronics fiber adapter panel allows for flexibility and expansion with an industry accepted style. The adapter panel snaps in for installation and can be removed easily for future changes. The adapter panel is silkscreened for easy port identification.

Caractéristiques
  • Standard adapter panel is front removable
  • Uses plunger/grommet fastener
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires