Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OFPCRKM | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | OFPCRKM | Fiber, 3Mm P-Cord Kit, Mm, 25Pk

  • Réf. fabricant OFPCRKM
  • PART #405914
Connector Type: BOOT
Fiber Type: OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
Description

Crimp Rings and 3mm Boots; Multimode, for use with Hubbell SC/ST-Style Crimp Style or Anaerobic Adhesive Connectors for 3mm jacketed cables. Includes 25 crimp sleeves and boots

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires