Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OHF1C12 | ABB

ABB | OHF1C12 | Flange Handle, NEMA 12, UL98 Handle Only

  • Réf. fabricant OHF1C12
  • PART #530917
Type: CIRCUIT BREAKERS
Applications

For Use With OT30 - 100F3, OT160E3, OT200U30

Spécifications
  • Amperage Rating: 30 - 200 A
  • Nema Rating: 1, 3R, 12
Infos techniques et normes

UL 98, E101914 Listed

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires