Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OHY95J10 | ABB

ABB | OHY95J10 | Black Switch Pistol Handle for use with 10mm shafts

  • Réf. fabricant OHY95J10
  • PART #621472
Rating: IP20
Type: DISCONNECT
Applications

For Ts3 And T4 - T5 Series Tmax MCCBs

Spécifications
  • Length: 95 mm
  • Nema Rating: 1, 3R, 12
Infos techniques et normes

UL Listed

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires