Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OINT56B1G | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | OINT56B1G | ON SIP Intensifier Bullet Camera 2.8-12mm Lens

  • Réf. fabricant OINT56B1G
  • PART #478628
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony Super HAD ll(TM) CCD
  • 650 lines of color resolution
  • Minimum illumination 0.00002 Lux (Intensifier3 @ 512x)
  • External controls for zoom and focus
  • Dual-codec (H.264 and MJPEG)
  • Multi-profile streaming (up to 5 streams of different resolutio frame rates and codec selections)
  • Digital PTZ, video crop
  • 2-way audio communication
  • CVBS output
  • Relay outputs for motion detection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires