Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OIPC21T7B | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | OIPC21T7B | ONSIP IP Indoor Turret Camera,4.3 mm Fixed Lens, Black Housing

  • Réf. fabricant OIPC21T7B
  • PART #538810
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Dual-codec (H.264 and MJPEG)
  • Multi-profile streaming (up to 3 streams of different
  • resolutions, frame rates and codec selections)
  • Robust design
  • Convenient installations
  • ONVIF support*
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires