Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OLM10 | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | OLM10 | Omnidirectional Lavalier Condenser Mic with TA4F Wired for R100, RE-2 and RE-1 and Telex Wireless

  • Réf. fabricant OLM10
  • PART #708522
Type: MICROPHONE
Description

The OLM10 is a rugged lavalier microphone that picks up sound from all directions. The small size and wide pick up pattern make this an ideal microphone for beginners and soft. speakers.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Back-electret omni-directional microphone
  • Clothing clip included for easy mounting
  • Integrated 6-foot (180cm) cable
  • TA4F connector is compatible with all EV bodypack transmitters
  • Use with TXA for wired XLR applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires