Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OLS20 | ALTRONIX

ALTRONIX | OLS20 | Off-line switching power supply board, 12 V DC @ 1a / 24 V DC @ .5 a, 115 V AC input

  • Réf. fabricant OLS20
  • PART #249034
: 0.5-1.0
: 12/24DC
: 120AC
: WIREIN
: YES
Amps: 0.5 TO 1.0
Battery Charging: BATTERY CHARGING CIRCUIT
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: WIRE-IN POWER SUPPLY - NO ENCLOSURE
Sales Category: POWER SUPPLY
Description

Power Supply/ Charger - 12 V DC @ 1 amp or 24 V DC @ 500 mA, 115 V AC input

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires