Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OLS200 | ALTRONIX

ALTRONIX | OLS200 | Power Supply/Charger - 12V DC @ 10 amp, AC & battery monitoring, 115V AC

  • Réf. fabricant OLS200
  • PART #552920
Amps: 5.1 TO 10.0
Output Voltage: 12V DC
Product Type: WIRE-IN POWER SUPPLY - NO ENCLOSURE
Sales Category: POWER SUPPLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires