Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OMNISMT700M | TRIPP LITE

TRIPP LITE | OMNISMT700M | El sistema de UPS interactivo OMNISMART700M ofrece regulación de tensión y respaldo de batería, más supresión completa de sobretensiones de CA y línea tel/DSL.

  • Réf. fabricant OMNISMT700M
  • PART #640841
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

El sistema de UPS interactivo OMNISMART700M de Tripp Lite ofrece regulación de tensión, supresión de sobretensiones y soporte de batería duradero para computadoras personales, equipos de conexión en red y otros aparatos electrónicos sensibles. Soporta sistemas de PC de nivel básico hasta 30 minutos durante fallas en el suministro eléctrico de modo que los equipos conectados se pueden apagar sin pérdida de datos. Los circuitos de regulación automática de tensión (AVR) regulan las caídas de tensión de hasta 78V y sobretensiones de hasta 150V a niveles normales de 120V sin consumir la energía de la batería. Ofrece protección eléctrica de escritorio completa en una atractiva configuración ultracompacta de color negro. Incluye 12 receptáculos de salida, 4 de los cuales están ampliamente distanciados para acomodar bloques grandes de transformadores sin obstruir los tomacorrientes adyacentes. Los 6 tomacorrientes cuentan con respaldo de batería y supresión de sobretensiones completos para proteger las computadoras, monitores y otros componentes vitales del sistema contra la pérdida de alimentación. Los 6 tomacorrientes adicionales con supresión de sobretensiones únicamente son ideales para impresoras y otros periféricos que no requieren soporte de batería. El puerto USB compatible con HID permite el apagado autónomo del sistema en forma opcional sin pérdida de datos en caso de fallas prolongadas en el suministro eléctrico; cableado incluido, también permite la integración con las funciones incorporadas de administración de la energía y apagado automático de Windows y Mac OS X. El software PowerAlert se puede descargar en forma gratuita de www.tripplite.com. Los enchufes de protección de línea de datos incorporados ofrecen protección de una sola línea telefónica/DSL. La alarma audible incorporada y 4 LEDs en el panel indican el estado de alimentación de línea, alimentación con respaldo de la batería, batería baja/reemplazar y sobrecarga. La capacidad de administración de tensión de 700VA/450W soporta PCs de nivel básico, estaciones de conexión en red, equipos de puntos de venta, sistemas telefónicos de empresas pequeñas, equipos de audio y video y sistemas de entretenimiento hogareño. Proporciona funcionamiento de la batería durante 4 minutos con una carga completa de 700VA/450W y 17 minutos con media carga de 350VA/225W. El usuario puede cambiar la batería a través del panel de acceso incorporado. Garantía de 2 años; $200.000,00 de seguro para los equipos conectados (EE. UU. y Canadá únicamente).

Caractéristiques
  • Regulates brownouts as low as 89 volts back to usable levels without using battery power
Applications

Los circuitos de regulación automática de tensión (AVR) corrigen las caídas de tensión de hasta 78V y sobretensiones de hasta 150V a niveles normales de 120V sin consumir la energía de la batería.

Spécifications
  • Soporta una carga completa de 700VA/450W durante 4 min. y media carga de 350VA/225W durante 17 min.
Infos techniques et normes

4 UPS battery-supported and surge-protected outlets, plus 4 additional surge suppression-only outlets

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires