Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OPTZ33D5W | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | OPTZ33D5W | ONSIP D1 Outdoor PTZ Dome 12x IP Camera

  • Réf. fabricant OPTZ33D5W
  • PART #538813
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 12x zoom
  • Dual-codec (H.264 and MJPEG)
  • Multi-profile streaming (up to 5 streams of different resolutions, frame rates a codec selections)
  • 704x480 @ 30 fps
  • Analog output
  • 2-way audio communication
  • Hybrid functionality
  • 802.1x support
  • 12 V DC operatio compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires