Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OPTZ36XO | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | OPTZ36XO | ONSIP Outdoor 36X PTZ IP Camera with SD Card Slot

  • Réf. fabricant OPTZ36XO
  • PART #538819
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Dual-codec (H.264 and MJPEG)
  • Multi-profile streaming (up to 5 streams of different resolutions, frame rates and codec selections)
  • 2-way audio communication
  • PoE (IEEE802.3at)
  • SD card slot (card not included)
  • IP + analog (hybrid) feature simultaneous control via RS-485 and IP network
  • IP66 compliant
  • ONVIF support*
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires