Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OS101 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | OS101 | ONSIP Dual-Codec H.264 & MJPEG IP Video Server with SD Card Slot

  • Réf. fabricant OS101
  • PART #538828
Capacity: 1 CHANNEL
Type: SERVER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Multi-profile streaming (up to 5 streams of different resolutions, frame rates and codec selections)
  • Digital PTZ, video crop
  • Built-in standard PoE (IEEE802.11at)
  • SD card slot (card not included)
  • 2-way audio communication
  • Small form factor
  • Ultra compact design
  • Added convenience in the installation
  • Power output (12 V) for analog camera (power cable accessory provided)
  • Balun
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires