Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OS30FACC12 | ABB

ABB | OS30FACC12 | Fus Disc, 30-100 A, 3Ph, 30A CC Fuse

  • Réf. fabricant OS30FACC12
  • PART #489947
Rating: IP67
Type: DISCONNECT
Description

Including a black ON-OFF plastic handle and shaft as standard. The handle is IP65 protected, padlockable in the OFF-position and with door interlock in the ON-position. The shaft is adjustable for a range of installation depths.

Caractéristiques
  • Side operated
  • Maintenance bypass
  • Flange operated
  • Double throw
  • Multiple poles, (2, 3, 4 & 6)
  • Motor operators
Applications

The switch fuse is used as the main switch in low voltage switchgears in the industry for distributing power and protecting motors, cables and other devices against short circuits and overloads.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires