Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OSP6U 0101000 | BELDEN

BELDEN | OSP6U 0101000 | Multi-Conductor - Category 6 Nonbonded-Pair Outside Plant Cable 4-pair U/UTP OSP Reel Black

  • Réf. fabricant OSP6U 0101000
  • PART #OSP-CM00424BDN-C6-02
AWG: 24
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 28
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BLACK
No. of Pairs: 4
Nom. O.D. (in.): 0.250
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

24 AWG solid bare copper conductors, polyolefin insulation, gel-filled, polyethylene jacket. Sequential marking at two foot intervals.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires