Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
OT35 | MERSEN

MERSEN | OT35 | OT - Class K5 fast-acting fuse, 35 Amps, 250V

  • Réf. fabricant OT35
  • PART #559307
Type: FUSES
Description

One-Time OT and OTN general purpose fuses provide low cost protection for feeder and branch-circuits serving lighting, heating, and other non-motor loads. OT and OTN fuses will safely interrupt available short-circuit currents up to 50,000 amperes in a ll

Caractéristiques
  • Easy to read imprint label for quick recognition and replacement
  • Lowest cost protection for circuits serving non-inductive loads
  • Versatile
Applications

To be used in feeders, branch circuits, resistive heating, residential and small commercial installations.

Spécifications
  • Volts: 250 V AC / DC
  • Amps: 1 to 600A
  • IR: 50kA I.R. AC, 20kA I.R. DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires